LEDVANCE - LDVPLRECMOUNTCLIPV RECESSED MOUNT CLIPS - PLRECMOUNTCLIPV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 25 mm
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
4058075409859
Artikelnummer
LDVPLRECMOUNTCLIPV
Herstellernummer
PLRECMOUNTCLIPV
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
33 mm
Clip per il montaggio a sospensione dei pannelli. Caratteristiche prodotto: Spessore del soffitto: da 10 a 20 mm. Vantaggi prodotto: Adatto per l'installazione in soffitti di cartongesso, legno e metallo con spessore da 10 a 20 mm.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


