LEDVANCE - LDVPLCONBOX5POLE CONNECTOR BOX - PLCONBOX5POLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Farbe - weiß
Länge - 115 mm
Breite - 56 mm
Packung
1 ST
EAN
4058075473010
Artikelnummer
LDVPLCONBOX5POLE
Herstellernummer
PLCONBOX5POLE
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Farbe:
weiß
Länge:
115 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
19 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


