LEDVANCE - LDVPLCOB430084040G2 PrevaLED© COIN 111 COB G2 - PLCOB430084040G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 36.7...36.7 W
Lichtstrom - 4090...4090 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel - 40...40 °
Packung
12 ST
EAN
4052899621497
Artikelnummer
LDVPLCOB430084040G2
Herstellernummer
PLCOB430084040G2
Hersteller
LDV
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
36.7...36.7 W
Lichtstrom:
4090...4090 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Farbtemperatur:
3900...3900 K
Form:
rund
Lampenspannung:
35...35 V
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Anzahl der LEDs:
1
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
110 mm
Durchmesser:
110 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
8880 cd
Länge:
110 mm
Höhe:
52 mm
Flexibel:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie