Startseite

LEDVANCE - LDVPLCOB430083060G2 PrevaLED© COIN 111 COB G2 - PLCOB430083060G2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPLCOB430083060G2 PrevaLED© COIN 111 COB G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 36.7...36.7 W

  • Lichtstrom - 3700...3700 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 60...60 °

Packung

  • 12 ST

EAN

4052899621572

Artikelnummer

LDVPLCOB430083060G2

Herstellernummer

PLCOB430083060G2

Hersteller

LDV

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

36.7...36.7 W

Lichtstrom:

3700...3700 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Ausstrahlungswinkel:

60...60 °

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Form:

rund

Lampenspannung:

35...35 V

Externes Betriebsgerät erforderlich:

ja

Anzahl der LEDs:

1

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

110 mm

Durchmesser:

110 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtstärke:

4845 cd

Länge:

110 mm

Höhe:

52 mm

Flexibel:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Moduli LED con ottica e dissipatore di calore integrati. Caratteristiche prodotto:
  • Color consistency < 2 SDCM
  • TM30 compliant
  • High flux output up to 4900 lm
  • Classe di protezione: IP20
  • . Vantaggi prodotto:
  • Compact form factor compatible with conventional AR111 lamps
  • Precise optical control and free from multi-shadow issue
  • Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)
  • . Aree applicative:
  • Retail, shop, restaurant, hospitality
  • High-end residential
  • Adatto per applicazioni in interni
  • Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
  • Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
  • Do not use in sealed fixtures
  • Avoid covering the lens with dust or any object
  • .

    Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie