Startseite

LEDVANCE - LDVPL1200RECMOUNTFR RECESSED MOUNT FRAME - PL1200RECMOUNTFR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1231 mm

  • Breite - 331 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

4058075472976

Artikelnummer

LDVPL1200RECMOUNTFR

Herstellernummer

PL1200RECMOUNTFR

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

1231 mm

Breite:

331 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

76 mm

Transparent:

nein

Cornici per il montaggio a sospensione dei pannelli. Caratteristiche prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi prodotto: Installazione senza soluzione di continuità su soffitti in cartongesso, legno e metallo da 8 a 30 mm di spessore.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie