LEDVANCE - LDVPL1200CABTWLOCK PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION - PL1200CABTWLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 2
Farbe - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
4 ST
EAN
4099854018510
Artikelnummer
LDVPL1200CABTWLOCK
Herstellernummer
PL1200CABTWLOCK
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
2
Farbe:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Twist lock cable extension for Panel Comfort 1200. Caratteristiche prodotto: 2400 mm cable lengths. Male or female twist lock connector on both ends. Silver colored / transparent cable insulation for the most inconspicuous appearance possible. Suitable for PANEL COMFORT 1200. Vantaggi prodotto: Improves visual appearance of the Panel in suspended application. Extension cable on DC side allowing to hide the driver behind the ceiling. Tool free installation by linking the extension wire into the existing twist lock connection between panel and driver. Apparecchiatura / Accessori: Including 4 transparent cable holders to fix the cable at the metal wire of the Suspension Kit.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie