LEDVANCE - LDVPHQL4000840E27G1 HQLLED4000 29W/840 230V E27 FS1 OSRAM - PHQL4000840E27G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 29...29 W
Lichtstrom - 4000...4000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 168 mm
Packung
6 ST
EAN
4058075453951
Artikelnummer
LDVPHQL4000840E27G1
Herstellernummer
PHQL4000840E27G1
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
29...29 W
Lichtstrom:
4000...4000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
168 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
360...360 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
137 lm/W
Durchmesser:
76 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
140...140 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
25
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
29 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


