Startseite

LEDVANCE - LDVPHQL3000SHADE1 HQL LED P 3000LM LAMP SHADE LEDV - PHQL3000SHADE1

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPHQL3000SHADE1 HQL LED P 3000LM LAMP SHADE        LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 96 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

4099854040863

Artikelnummer

LDVPHQL3000SHADE1

Herstellernummer

PHQL3000SHADE1

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

96 mm

Breite:

79 mm

Höhe/Tiefe:

96 mm

Durchmesser:

64 mm

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPHQL3000SHADE1 - HQL LED P 3000LM LAMP SHADE LEDV