Startseite

LEDVANCE - LDVPHQL2000SHADE1 HQL LED P 2000LM LAMP SHADE LEDV - PHQL2000SHADE1

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPHQL2000SHADE1 HQL LED P 2000LM LAMP SHADE        LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 90 mm

Packung

  • 6 ST

Produktserien

HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES

EAN

4099854040849

Artikelnummer

LDVPHQL2000SHADE1

Herstellernummer

PHQL2000SHADE1

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

90 mm

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Durchmesser:

56 mm

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPHQL2000SHADE1 - HQL LED P 2000LM LAMP SHADE LEDV