LEDVANCE - LDVPHQL20008401 HQL LED ALU PERFORMANCE - PHQL20008401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 14.5...14.5 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854040627
Artikelnummer
LDVPHQL20008401
Herstellernummer
PHQL20008401
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
14.5...14.5 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
137 lm/W
Länge:
138 mm
Ausstrahlungswinkel:
360...360 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
56 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
67...67 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Klirrfaktor (THD):
20 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


