Startseite

LEDVANCE - LDVPHQL18008271 HQL LED ALU PERFORMANCE - PHQL18008271

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPHQL18008271 HQL LED ALU PERFORMANCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 14.5...14.5 W

  • Lichtstrom - 1800...1800 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854040603

Artikelnummer

LDVPHQL18008271

Herstellernummer

PHQL18008271

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

14.5...14.5 W

Lichtstrom:

1800...1800 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

124 lm/W

Länge:

138 mm

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

56 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1800 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

67...67 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Klirrfaktor (THD):

20 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPHQL18008271 - HQL LED P 1800LM 14 5W 827 E27 LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie