LEDVANCE - LDVPHQL13000840E401 HQL LED ALU PERFORMANCE - PHQL13000840E401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E40
Lampenleistung - 90...90 W
Lichtstrom - 13000...13000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4099854040832
Artikelnummer
LDVPHQL13000840E401
Herstellernummer
PHQL13000840E401
Hersteller
LDV
Sockel:
E40
Lampenleistung:
90...90 W
Lichtstrom:
13000...13000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
144 lm/W
Länge:
270 mm
Ausstrahlungswinkel:
360...360 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
110 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
13000 lm
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
410...410 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
90 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Klirrfaktor (THD):
20 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


