LEDVANCE - LDVPHB25000840E401 HID LED HIGHBAY UNIVERSAL PERFORMANCE - PHB25000840E401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E40
Lampenleistung - 160...160 W
Lichtstrom - 25000...25000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4058075780422
Artikelnummer
LDVPHB25000840E401
Herstellernummer
PHB25000840E401
Hersteller
LDV
Sockel:
E40
Lampenleistung:
160...160 W
Lichtstrom:
25000...25000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
156 lm/W
Länge:
263 mm
Ausstrahlungswinkel:
100...100 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
250 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
25000 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP40
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtstärke:
11771 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
750...750 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
160 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


