LEDVANCE - LDVPDLEXT368301 DULUX LED L EXTERNAL PERFORMANCE - PDLEXT368301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - 2G11
Lampenleistung - 17...17 W
Lichtstrom - 2100...2100 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 0...60 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854495533
Artikelnummer
LDVPDLEXT368301
Herstellernummer
PDLEXT368301
Hersteller
LDV
Sockel:
2G11
Lampenleistung:
17...17 W
Lichtstrom:
2100...2100 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
0...60 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
123 lm/W
Länge:
416.5 mm
Ausstrahlungswinkel:
140...140 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
43.6 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
450...450 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


