Startseite

LEDVANCE - LDVPCB40D827SE1H1 LED CLASSIC B DIM P - PCB40D827SE1H1

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPCB40D827SE1H1 LED CLASSIC B DIM P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.9...4.9 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854044052

Artikelnummer

LDVPCB40D827SE1H1

Herstellernummer

PCB40D827SE1H1

Hersteller

LDV

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.9...4.9 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Lampenlichtausbeute:

95 lm/W

Länge:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

240...240 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

35 mm

Lampenbezeichnung:

B10,5

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.73

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

30...30 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Klirrfaktor (THD):

86.7 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPCB40D827SE1H1 - LED CLB40 DIM 4.9W 827 FR E14 P LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie