LEDVANCE - LDVPACA150827SG2 LEDPCLA150D 20W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM - PACA150827SG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...220 V
Nennstrom - 86...86 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 20...20 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
153 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075594258
Artikelnummer
LDVPACA150827SG2
Herstellernummer
PACA150827SG2
Hersteller
LDV
Nennspannung:
220...220 V
Nennstrom:
86...86 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
20...20 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2452...2452 lm
Lampenlichtausbeute:
122 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
70 mm
Länge:
141 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein