LEDVANCE - LDVP30827G4G7 LEDPPIN30 CL 2,4W/827 12V G4 FS1 OSRAM - P30827G4G7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 2.4...2.4 W
Lichtstrom - 300...300 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075811508
Artikelnummer
LDVP30827G4G7
Herstellernummer
P30827G4G7
Hersteller
LDV
Sockel:
G4
Lampenleistung:
2.4...2.4 W
Lichtstrom:
300...300 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Länge:
44 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
13 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
300...300 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh


