Startseite

LEDVANCE - LDVOTSLIM160 CV Power supplies 24 V - OTSLIM160

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVOTSLIM160 CV Power supplies 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

4062172135894

Artikelnummer

LDVOTSLIM160

Herstellernummer

OTSLIM160

Hersteller

LDV

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

2...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

160...160 W

Leistungsaufnahme:

174 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

404 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21.5 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Alimentatori CV 24 V. Vantaggi prodotto: Versatilità d'uso grazie all'intervallo di potenze in uscita fino a 240 W. Efficienza e affidabilità superiori. Flusso luminoso costante per temperature molto alte e molto basse, grazie alla funzione Smart Power Supply. Aree applicative: Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor. Applicazioni esterne soltanto in impianti adatti. Adatto per gli apparecchi compatti e piatti o per l'installazione nei controsoffitti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie