Startseite

LEDVANCE - LDVOTRGBWDMXDIM CV Dimmers with DMX - OTRGBWDMXDIM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4052899557949

Artikelnummer

LDVOTRGBWDMXDIM

Herstellernummer

OTRGBWDMXDIM

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

ja

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

182...182 W

Leistungsaufnahme:

180 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Länge:

172 mm

Breite:

42 mm

Höhe:

20 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmer CV con DMX. Caratteristiche prodotto: Dimmer DMX intelligente con topologia multicanale e controllo individuale. Indirizzamento automatico o manuale. Adatto anche ad applicazioni speciali che richiedono una dimmerazione inferiore all'1%. Vantaggi prodotto: Conforme ai requisiti di sicurezza grazie alla protezione dai sovraccarichi, dalle sovratemperature e dai corto circuiti. Aree applicative: Adatto per installazioni indoor. Installazione nell'apparecchio e montaggio separato o su barra DIN.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie