Startseite

LEDVANCE - LDVOTIDALI1002414CH CV Power supplies with DALI - OTIDALI1002414CH

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVOTIDALI1002414CH CV Power supplies with DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4062172119191

Artikelnummer

LDVOTIDALI1002414CH

Herstellernummer

OTIDALI1002414CH

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

100...100 W

Leistungsaufnahme:

100 W

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

237 mm

Breite:

69 mm

Höhe:

37 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Alimentatori CV con DALI. Caratteristiche prodotto:
  • 1 to 4 DALI addressable channels
  • AstroDim functionality
  • Dimming range: 0/0, 1…100 %
  • Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • High level surge protection: up to 6 kV (L-N), 8 kV (L/N-PE)
  • Inrush current limiter circuit
  • . Vantaggi prodotto:
  • Long lasting and high reliability
  • From 1 to 4 channels to arbitrarily distribute the power
  • Suitable for installation under sunlight
  • IP66/IP67 Salt mist resistant and DC functionality
  • AstroDim functionality for automatic dimming and turn on/off
  • . Aree applicative:
  • Public squares and architecture lighting
  • Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor
  • Suitable for use in luminaires of protection class I
  • .

    Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie