Startseite

LEDVANCE - LDVOTIDA50244CHDT68 CV Power supplies with DALI - OTIDA50244CHDT68

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVOTIDA50244CHDT68 CV Power supplies with DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4062172177900

Artikelnummer

LDVOTIDA50244CHDT68

Herstellernummer

OTIDA50244CHDT68

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

50...50 W

Leistungsaufnahme:

50 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

346 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

22 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Alimentatori CV con DALI. Caratteristiche prodotto: Convertitore DALI a 4 canali. Percentuale di regolazione: 0... 100% del flusso luminoso. Vantaggi prodotto: Indirizzamento flessibile tramite DALI. Aree applicative: Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Adatto per montaggio separato. Adatto per applicazioni in interni. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per moduli LED da 24 V.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie