Startseite

LEDVANCE - LDVOTIDA501A4NFC OPTOTRONIC® Intelligent – DALI NFC - OTIDA501A4NFC

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVOTIDA501A4NFC OPTOTRONIC® Intelligent – DALI NFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4062172061889

Artikelnummer

LDVOTIDA501A4NFC

Herstellernummer

OTIDA501A4NFC

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

15...54 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

55...55 W

Leistungsaufnahme:

50 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

110 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

25 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Driver LED a corrente costante. Caratteristiche prodotto:
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Tensione di linea: 198…264 V
  • Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
  • Soppressione RI: a norma EN 55015/CISPR 15
  • Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547
  • . Vantaggi prodotto:
  • Versatile alimentatore DALI con finestra operativa grazie alla flessibile corrente in uscita
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • . Aree applicative:
  • Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J
  • Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente
  • Adatto per installazioni indoor SELV
  • Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II
  • Installazione mediante kit serracavi (a seconda della versione del prodotto)
  • .

    Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie