Startseite

LEDVANCE - LDVOTIDA151A0LT2G2 OPTOTRONIC® Intelligent – DALI LT2 - OTIDA151A0LT2G2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVOTIDA151A0LT2G2 OPTOTRONIC® Intelligent – DALI LT2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4062172143912

Artikelnummer

LDVOTIDA151A0LT2G2

Herstellernummer

OTIDA151A0LT2G2

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

7.5...54 V

Ausgangsstrom:

150...1050 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

18...18 W

Leistungsaufnahme:

18 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

95 mm

Breite:

53 mm

Höhe:

30 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Driver LED a corrente costante. Caratteristiche prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tensione di linea: 198…264 V. Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13,62384. Soppressione dei radiodisturbi secondo la norma EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T Sub c /Sub = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%). Connessione indipendente mediante cablaggio passante (tranne OTi DALI 15). Vantaggi prodotto: Versatile alimentatore DALI con finestra operativa grazie alla flessibile corrente in uscita. Efficienza e affidabilità superiori. Protezione del sistema grazie alla gestione termica e alla tecnologia Smart Control. Dimmerazione di qualità 1…100% per dimmerazione ampiezza (OTi DALI 15). Aree applicative: Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J. Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente (DALI, CLO, LEDset). Adatto per installazioni indoor SELV. Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Adatto a downlight, faretti, pannelli LED, ecc..

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie