Startseite

LEDVANCE - LDVOTFIT751A6CS OPTOTRONIC© FIT CS G3 - OTFIT751A6CS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4052899999565

Artikelnummer

LDVOTFIT751A6CS

Herstellernummer

OTFIT751A6CS

Hersteller

LDV

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

27...57 V

Ausgangsstrom:

1200...1200 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Leistungsaufnahme:

75 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

103 mm

Breite:

67 mm

Höhe:

29.5 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Corrente costante – Interni – on / off. Caratteristiche prodotto:
  • Kit morsetto serrafilo per montaggio indipendente
  • . Vantaggi prodotto:
  • Elevata qualità della luce grazie alla bassa corrente di ripple
  • . Aree applicative:
  • Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II
  • .

    Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie