Startseite

LEDVANCE - LDVOTFIT751A4CSL OPTOTRONIC® FIT CS L G2 - OTFIT751A4CSL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4052899522589

Artikelnummer

LDVOTFIT751A4CSL

Herstellernummer

OTFIT751A4CSL

Hersteller

LDV

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

27...51 V

Ausgangsstrom:

1100...1100 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

29.7...71.4 W

Leistungsaufnahme:

93 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Linear / Area a corrente costante – Non dimmerabile. Caratteristiche prodotto:
  • Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Disponibile con valori di corrente in uscita fino a 1400 mA
  • . Vantaggi prodotto:
  • Flexible current setting (DIPswitch – 4 currents)
  • Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)
  • High efficiency
  • High quality of light thanks to low output ripple current
  • Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection
  • . Aree applicative:
  • Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J
  • Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I
  • .

    Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie