Startseite

LEDVANCE - LDVOT10024P CV Power supplies 24 V - OT10024P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4052899545984

Artikelnummer

LDVOT10024P

Herstellernummer

OT10024P

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

2...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

34 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

50 mm

Länge:

240 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

106 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Alimentatori CV 24 V. Vantaggi prodotto: Versatilità d'uso grazie all'intervallo di potenze in uscita fino a 240 W. Efficienza e affidabilità superiori. Flusso luminoso costante per temperature molto alte e molto basse, grazie alla funzione Smart Power Supply. Aree applicative: Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor. Adatto per gli apparecchi compatti e piatti o per l'installazione nei controsoffitti. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie