LEDVANCE - LDVOFLINSFSUSPKIT OFFICE LINEAR ACCESSORIES - OFLINSFSUSPKIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - nein
Dimmung DALI - nein
Dimmung programmierbar - nein
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
108 ST
EAN
4099854252389
Artikelnummer
LDVOFLINSFSUSPKIT
Herstellernummer
OFLINSFSUSPKIT
Hersteller
LDV
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
1500 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie