Startseite

LEDVANCE - LDVOFLINSFCONKIT OFFICE LINEAR ACCESSORIES - OFLINSFCONKIT

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVOFLINSFCONKIT OFFICE LINEAR ACCESSORIES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 43 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 72 ST

EAN

4099854252709

Artikelnummer

LDVOFLINSFCONKIT

Herstellernummer

OFLINSFCONKIT

Hersteller

LDV

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

100 mm

Breite:

43 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

21 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Accessori per il montaggio di Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Fatto di acciaio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie