Startseite

LEDVANCE - LDVOFLINRS34BDA OFFICE LINEAR RECESSED RAIL - OFLINRS34BDA

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVOFLINRS34BDA OFFICE LINEAR RECESSED RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 37 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 1124.2 mm

  • Breite - 45 mm

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.539 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854251733

Artikelnummer

LDVOFLINRS34BDA

Herstellernummer

OFLINRS34BDA

Hersteller

LDV

Max. Systemleistung:

37 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1124.2 mm

Breite:

45 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

nein

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

200...240 V

Spannungsart:

AC

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Dimmung programmierbar:

nein

Nennstrom:

400...400 mA

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

56 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Bedienung über Bluetooth:

nein

Binari incassati per Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Design moderno. Lifetime: up to 100,000 h. Disponibile nei colori bianco, nero e grigio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzionediretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Apparecchi di illuminazione per interni. Configurazione a fila singola e continua. Applicazioni da incasso.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie