LEDVANCE - LDVOFLINRS34B OFFICE LINEAR RECESSED RAIL - OFLINRS34B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 40 W
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 1124.2 mm
Breite - 45 mm
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.539 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854251672
Artikelnummer
LDVOFLINRS34B
Herstellernummer
OFLINRS34B
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
40 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1124.2 mm
Breite:
45 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
nein
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
200...240 V
Spannungsart:
AC
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Dimmung programmierbar:
nein
Nennstrom:
400...400 mA
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
56 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
Bedienung über Bluetooth:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


