Startseite

LEDVANCE - LDVMCUSELDIRZB MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT - MCUSELDIRZB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 53 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 80 mm

  • Bedienung über Bluetooth - ja

  • Höhe - 53 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

4099854476334

Artikelnummer

LDVMCUSELDIRZB

Herstellernummer

MCUSELDIRZB

Hersteller

LDV

Tiefe:

53 mm

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

80 mm

Bedienung über Bluetooth:

ja

Höhe:

53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Mit Montageplatte:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

ja

Vantaggi del prodotto
  • Funzionamento semplice e intuitivo
  • Dimmerazione manuale, commutazione e salvataggio delle impostazioni di luce
  • Offre controllo combinato RGB e TW
  • Regolazione individuale del livello di luminosità edella temperatura del colore
  • Frontalino intercambiabile compatibile con ABB, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS
  • È possibile impostare il comportamento dopo l'interruzione dell'alimentazione
  • Bassa manutenzione grazie al funzionamento tramite alimentazione di rete
  • Disponibile telaio per montaggio superficiale opzionale
  • Funziona senza gateway in Direct Easy o con Vivares Zigbee
  • Caratteristiche del prodotto
  • Dispositivo di controllo certificato Zigbee 3.0 per l'installazione in scatole da incasso standard
  • Manopola rotante per il controllo manuale della luce
  • Modalità di controllo bianco sintonizzabile, RGB, RGB più TW, regolabile tramite chiave girevole
  • Possibilità di messa in servizio diretta tramite Bluetooth
  • Compatibile con hub e controlli Zigbee 3.0
  • Numero di luci Zigbee fino a 40
  • Aree di applicazione
  • Sale riunioni e conferenze
  • Ristoranti
  • Illuminazione di negozi
  • Case private
  • Apparecchiatura / Accessori
  • SURFACE MOUNT FRAME per installazione su pareti senza scatola di derivazione
  • Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie