Startseite

LEDVANCE - LDVLUM373046WFMT SMART+ MATTER Flex - LUM373046WFMT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 2700...6500 K

  • Lampenspannung - 220...240 V

  • Lichtfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 6 ST

EAN

4099854373046

Artikelnummer

LDVLUM373046WFMT

Herstellernummer

LUM373046WFMT

Hersteller

LDV

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

2700...6500 K

Lampenspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

sonstige

Höhe/Tiefe:

8 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Max. Systemleistung:

3.4 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Strisce LED decorative ed estensibili con tecnologia Matter. Caratteristiche del prodotto: Controllo del colore RGB. Strisce LED flessibili e pieghevoli. Vantaggi del prodotto: Utilizza una luce mullticolore e una luce bianca fredda o calda per molti scenari di illuminazione flessibili. Aree di applicazione: Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni). Consigli per la sicurezza: Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa..

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie