Startseite

LEDVANCE - LDVLUM205031BOX1 ENDURA® STYLE LANTERN MODERN - LUM205031BOX1

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLUM205031BOX1 ENDURA® STYLE LANTERN MODERN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

344 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075205031

Artikelnummer

LDVLUM205031BOX1

Herstellernummer

LUM205031BOX1

Hersteller

LDV

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

12 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Höhe/Tiefe:

500 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

110 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Leuchtenlichtausbeute:

50 lm/W

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

610...610 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

65...65 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Leistungsfaktor:

0.5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

20

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

28

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lanterne contemporanee con guida luminosa per illuminazione a ridotto abbagliamento. Caratteristiche prodotto: Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali. Corpo in alluminio pressofuso. Disponibili come apparecchi a parete o paletti. Vantaggi prodotto: Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED. Installazione facile e veloce. Aree applicative: Per esterni (IP44). Facciate di edifici. Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Illuminazione di sentieri. Viali d'accesso. Apparecchiatura / Accessori: Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie