LEDVANCE - LDVLSVAL500RGB5 LED STRIP VALUE-500 RGB - LSVAL500RGB5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 535 lm
Schutzart (IP) - IP00
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Ausführung - Band
Packung
10 ST
EAN
4058075404441
Artikelnummer
LDVLSVAL500RGB5
Herstellernummer
LSVAL500RGB5
Hersteller
LDV
Lichtstrom je Meter:
535 lm
Schutzart (IP):
IP00
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
18
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
40000 h
Höhe/Tiefe:
2.2 mm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Polzahl:
4
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Max. Systemleistung:
67 W
Leuchtenlichtausbeute:
37.2 lm/W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


