Startseite

LEDVANCE - LDVLSUSKITG2 LN INV SUSPENSION KIT WT LEDV - LSUSKITG2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLSUSKITG2 LN INV SUSPENSION KIT WT           LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

4099854215537

Artikelnummer

LDVLSUSKITG2

Herstellernummer

LSUSKITG2

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

120 mm

Höhe:

1500 mm

Durchmesser:

120 mm

Kit a sospensione. Caratteristiche del prodotto: Kit di sospensione completo (scatola di connessione a soffitto, terminale ad innesto, 2 cavi di sospensione, cavo trasparente). collegamento con morsetto doppio a innesto a 5 pin. Scatola da soffitto in lamiera di metallo, verniciata a polvere bianca. Cavo pendente e fermacavi in ??acciaio inossidabile. Vantaggi del prodotto: Kit completo di sospensione per montaggio facile e veloce di un apparecchio. Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto.