LEDVANCE - LDVLSUSKITB LN INV SUSPENSION KIT BK LEDV - LSUSKITB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - schwarz
Packung
12 ST
Produktserien
LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT
EAN
4099854297069
Artikelnummer
LDVLSUSKITB
Herstellernummer
LSUSKITB
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
1500 mm
Durchmesser:
120 mm


