LEDVANCE - LDVLSPFM1000COB927 LED STRIP PERFORMANCE COB -1000 - LSPFM1000COB927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1010 lm
Schutzart (IP) - IP00
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 11 W
Packung
10 ST
EAN
4058075597525
Artikelnummer
LDVLSPFM1000COB927
Herstellernummer
LSPFM1000COB927
Hersteller
LDV
Lichtstrom je Meter:
1010 lm
Schutzart (IP):
IP00
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11 W
Montageart:
Aufbau
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
384
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
62.5 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
140 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Höhe/Tiefe:
1.7 mm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Polzahl:
2
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
38 W
Leuchtenlichtausbeute:
92 lm/W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Kleinster Biegeradius:
10 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


