LEDVANCE - LDVLSPF1000RGBW827 LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW - LSPF1000RGBW827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1180 lm
Schutzart (IP) - IP00
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 20 W
Packung
10 ST
EAN
4058075436145
Artikelnummer
LDVLSPF1000RGBW827
Herstellernummer
LSPF1000RGBW827
Hersteller
LDV
Lichtstrom je Meter:
1180 lm
Schutzart (IP):
IP00
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
20 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
36
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
40000 h
Höhe/Tiefe:
1.9 mm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Polzahl:
5
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Schutzart (NEMA):
1
Max. Systemleistung:
98 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
103 lm/W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


