Startseite

LEDVANCE - LDVLSPDMULTI3CI LS/PD MULTI 3 CI - LSPDMULTI3CI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multisensor

  • Tiefe - 25 mm

  • Durchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008321916648

Artikelnummer

LDVLSPDMULTI3CI

Herstellernummer

LSPDMULTI3CI

Hersteller

LDV

Ausführung:

Multisensor

Tiefe:

25 mm

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

50 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Sensore di luminosità e presenza, adatto per l'integrazione nel soffitto, removibile. Caratteristiche prodotto: Sensore da montare a soffitto con testa mobile. Collegamento tramite terminale a vite quadripolare o connettore 4c4p modulare. Vantaggi prodotto: Struttura estremamente ridotta. Aree applicative: Uffici. Corridoi. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Scale. Impianti igienici. Apparecchiatura / Accessori: Montaggio sopra intonaco in combinazione con SENSOR KIT. Adatto all'unità di controllo MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco. Adatto per l'accoppiatore di sensori DALI Professional.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie