Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVLSPAC120084050 LS P AC 1200/840/50M/IP66 LEDV - LSPAC120084050

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLSPAC120084050 LS P AC 1200/840/50M/IP66          LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß - 37

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075844681

Artikelnummer

LDVLSPAC120084050

Herstellernummer

LSPAC120084050

Hersteller

LDV

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

37

Lampenleistung je Meter:

12 W

Lichtstrom je Meter:

1340 lm

Spannungsart:

AC/DC

Lampenspannung:

220...240 V

Geeignet für Dimmer:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

1

Max. Systemleistung:

550 W

Lichtfarbe:

weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

4.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

50 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Selbstklebend:

ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Strisce LED da 1200 lm/m per alimentazione diretta da rete 230V AC in lunghezza 50m. Caratteristiche del prodotto: Alimentazione diretta da rete 220-240V AC. Striscia LED flessibile e tagliabile. Unita minima di taglio: 100 mm. Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore a Ta: 45?C. Flusso luminoso: 1200 lm/m. Striscia LED precablata con rapido connettore twist lock lungo 200 mm per collegamento alla rete 220-240V AC. Tipo di protezione: IP66. Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di opzioni di progettazione graziealle strisce LED flessibili e lunghe 50 m. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilita grazie all'ampia gamma di accessori con protezione da sovracorrente integrata (3,15 A). Collegamento semplice grazie ai cavi integrati con connettori twist lock rapidi. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni. Industria e cantiere. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Disponibili connettori per diverse opzioni di montaggio.