Startseite

LEDVANCE - LDVLSP15009655PG2 LED STRIP P 1500 P - LSP15009655PG2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLSP15009655PG2 LED STRIP P 1500 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1460 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

Packung

  • 20 ST

EAN

4058075706057

Artikelnummer

LDVLSP15009655PG2

Herstellernummer

LSP15009655PG2

Hersteller

LDV

Lichtstrom je Meter:

1460 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

12 W

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

144

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

55.56 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Höhe/Tiefe:

4.7 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. Systemleistung:

60 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

121 lm/W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strisce LED ad alte prestazioni protette IP67 e 1500 lm/m per applicazioni professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità di taglio più piccola: 55,56 mm. Durata (L70/B50): fino a 50.000 h a Tc max.: 80°C. Flusso luminoso: 1.500 lm/m. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Variazione cromatica iniziale: < 3 SDCM. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Classe di protezione: IP67. Resistenza UV (secondo IEC 60068-2-5). Resistenza alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52). Vantaggi prodotto: Ampia gamma diapplicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gammadi accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni.Industria. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione. I tappi di chiusura devono essere ordinati separatamente.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie