Startseite

LEDVANCE - LDVLSP10009405G2 LED STRIP P 1000 - LSP10009405G2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLSP10009405G2 LED STRIP P 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1090 lm

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 8.6 W

Packung

  • 30 ST

EAN

4058075707597

Artikelnummer

LDVLSP10009405G2

Herstellernummer

LSP10009405G2

Hersteller

LDV

Lichtstrom je Meter:

1090 lm

Schutzart (IP):

IP00

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

8.6 W

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

144

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

55.56 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. Systemleistung:

43 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

127 lm/W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strisce LED ad alte prestazioni con 1000 lm/m per esigenze professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità di taglio più piccola: 55,56 mm. Durata (L70/B50): fino a 50.000 h a Tc max.: 80°C. Flusso luminoso: 1.000 lm/m. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Variazione cromatica iniziale: < 3 SDCM. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione per interni. Industria. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie