Startseite

LEDVANCE - LDVLSP10009305PG2 LED STRIP P 1000 P - LSP10009305PG2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLSP10009305PG2 LED STRIP P 1000 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 965 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 8.6 W

Packung

  • 20 ST

EAN

4058075705937

Artikelnummer

LDVLSP10009305PG2

Herstellernummer

LSP10009305PG2

Hersteller

LDV

Lichtstrom je Meter:

965 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

8.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

144

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

55.56 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Höhe/Tiefe:

4.7 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. Systemleistung:

43 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

112 lm/W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strisce LED protette ad alte prestazioni con 1000 lm/m per esigenze professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità di taglio più piccola: 55,56 mm. Durata (L70/B50): 50.000 ore (temperatura Tr = 80 °C). Flusso luminoso: 1.000 lm/m. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Variazione cromatica iniziale: < 3 SDCM. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Classe di protezione: IP67. Resistenza UV (secondo IEC 60068-2-5). Resistenza alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52). Vantaggi prodotto: Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Collegamento semplice grazie ai caviintegrati su entrambi i lati. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni. Industria. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione. I tappi di chiusura devono essere ordinati separatamente.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie