LEDVANCE - LDVLSP10009275G2 LED STRIP P 1000 - LSP10009275G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1010 lm
Schutzart (IP) - IP00
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 8.6 W
Packung
30 ST
EAN
4058075707559
Artikelnummer
LDVLSP10009275G2
Herstellernummer
LSP10009275G2
Hersteller
LDV
Lichtstrom je Meter:
1010 lm
Schutzart (IP):
IP00
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
8.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
144
Geeignet für Dimmer:
nein
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
55.56 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Polzahl:
2
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Systemleistung:
43 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
118 lm/W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


