Startseite

LEDVANCE - LDVLNUO150048CPS LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 2 - LNUO150048CPS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 48 W

  • Farbtemperatur - 3000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 88000 h

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.367 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4099854296215

Artikelnummer

LDVLNUO150048CPS

Herstellernummer

LNUO150048CPS

Hersteller

LDV

Max. Systemleistung:

48 W

Farbtemperatur:

3000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

88000 h

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

1458 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

65 mm

Werkstoff:

Stahl

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Dimmung 1-10 V:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Dimmung mit Push-button:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung DSI:

nein

Höhe/Tiefe:

74 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Polzahl:

2

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Nennstrom:

114...207 mA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

150 lm/W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Apparecchio a soffitto ad elevata efficienza luminosa fino a 150 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Triplo rivestimento per migliorare la protezione dei LED SMD. Efficienza luminosa molto elevata: fino a 150 lm/W. Struttura in metallo robusto e diffusore in PC. Possibilita di cablaggio passante. Vantaggi del prodotto: I LED SMD sono resistenti all'umidita e alla corrosione grazie al triplo rivestimento. Sostituzione dei tubi T8 convenzionali con fino a 4050 lm (versione da 1,2 m) e fino a 7200 lm (versione da 1,5 m). Risparmio energetico fino al 70 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Struttura robusta con IK08. Facile installazione e applicazione versatile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Spazi industriali e commerciali. Aree pubbliche. Corridoi, scale, seminterrati. Apparecchiatura / Accessori: Viti e tasselli di montaggio inclusi.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie