LEDVANCE - LDVLNMAGBATT568 LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 - LNMAGBATT568

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED austauschbar
Länge - 568 mm
Breite - 25 mm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
4099854009723
Artikelnummer
LDVLNMAGBATT568
Herstellernummer
LNMAGBATT568
Hersteller
LDV
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Länge:
568 mm
Breite:
25 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Polzahl:
3
Spannungsart:
AC
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Fassung:
G5
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
45 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Reflektor:
ohne
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...45 °C
Bedienung über Bluetooth:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


