Startseite

LEDVANCE - LDVLNMAGBATT1468 LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 - LNMAGBATT1468

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLNMAGBATT1468 LINEAR MAGNETIC BATTEN T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Länge - 1468 mm

  • Breite - 25 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

4099854009761

Artikelnummer

LDVLNMAGBATT1468

Herstellernummer

LNMAGBATT1468

Hersteller

LDV

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Länge:

1468 mm

Breite:

25 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Polzahl:

3

Spannungsart:

AC

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Fassung:

G5

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

45 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Reflektor:

ohne

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

Bedienung über Bluetooth:

nein

Plafoniera per canale a file continue, marca LEDVANCE SPA, modello LDVLNMAGBATT1468 - LN MAG BATTEN T5 1468 LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie