LEDVANCE - LDVLMSCIBOX LMS CI BOX - LMSCIBOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tiefe - 27 mm
Breite - 71 mm
Bedienung über Bluetooth - nein
Höhe - 27 mm
Packung
40 ST
EAN
4008321083692
Artikelnummer
LDVLMSCIBOX
Herstellernummer
LMSCIBOX
Hersteller
LDV
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
27 mm
Breite:
71 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
27 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


