LEDVANCE - LDVLINSUSPKITDA LINEAR IndiviLED® DALI SUSPENSON KIT - LINSUSPKITDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 100 mm
Zubehör - ja
Packung
4 ST
EAN
4058075133303
Artikelnummer
LDVLINSUSPKITDA
Herstellernummer
LINSUSPKITDA
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
100 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
25 mm
Transparent:
ja
Durchmesser:
100 mm
Kit a sospensione per apparecchio DALI pendente. Caratteristiche prodotto: Kit completo di sospensione (pacchetto di connessione al soffitto, connettore, 2 cavi di sospensione e cavo trasparente). Terminale push fit per connessione elettrica facile e veloce. Cavi di acciaio regolabili, lunghezza massima singola: 1,5 m. Pacchetto di connessione a soffitto, colore uguale all'apparecchio, acciaio con verniciatura a polvere, con terminale push fit. collegamento con morsetto doppio a innesto a 5 pin. Vantaggiprodotto: Kit completo di sospensione per montaggio facile e veloce di un apparecchio. Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


