LEDVANCE - LDVLINHO60010830G2 LN COMP HO 600 10W/3000K LEDV - LINHO60010830G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 0
Fassung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 194.76 kg CO2 eq.
Produktserien
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4058075106277
Artikelnummer
LDVLINHO60010830G2
Herstellernummer
LINHO60010830G2
Hersteller
LDV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Fassung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
0...13 mA
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Schalter:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Max. Systemleistung:
10 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...0 lm
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
24 mm
Höhe/Tiefe:
36 mm
Länge:
573 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Anschlussart:
Schraubklemme
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja





